Punta de desbaste TOUGH cilindro Ø 25x25 mm mango Ø 6 mm CO30 para materiales difíciles de mecanizar

Número de artículo: 4007220947920
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220947920
EAN / GTIN 4007220947920
Número del fabricante 31134130
Número L L51090 253

Descripción

Descripción:

La ejecución TOUGH es especialmente adecuada para usar en materiales de titanio, aleaciones con base de níquel y cobalto, así como para el tratamiento de componentes de acero templado y soldaduras de aportación. Entre las tareas de mecanizado se incluyen, entre otras, el lijado de soldaduras de reparación, así como el repaso de palas de turbina durante el mantenimiento de aviones y el reafilado de soldaduras en la fabricación de herramientas y moldes. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 38100 RPM
  • r.p.m., óptimas: 35000 RPM
  • Molde: W 220
  • Ancho, unid. métrica: 25 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 25 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Tamaño de grano: 30
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Amolado frío por la fácil fragmentación de la mezcla de grano.
  • Gran capacidad de arranque y vida útil muy larga.
  • Arranque constante de material debido al efecto de autoafilado del grano cerámico.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste TOUGH alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales refractarios
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aleaciones con base de cobalto; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Titanio; Aleaciones de titanio

Nota:

  • El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.