Carda cónica sin trenzar KBU Ø 80x10 mm, mango Ø 6 mm, alambre de acero Ø 0,30

Número de artículo: 4007220936375
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
    Tipo de producto Cepillo cónico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220936375
    EAN / GTIN 4007220936375
    Número del fabricante 43220081
    Número L L51510 452

    Descripción

    Descripción:

    Excelente para trabajos semipesados como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

    Característica:

    • Embalajes: Embalaje industrial
    • r.p.m., máx.: 12000 RPM
    • r.p.m., óptimas, desde: 6000 RPM
    • r.p.m., óptimas, hasta: 9000 RPM
    • Ancho, unid. métrica: 10 mm
    • Sistema de fijación: Mango
    • Ø material de cerda: 0.3 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 80 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
    • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
    • Longitud, cerda: 20 mm
    • Longitud, total: 62 mm

    Ventaja:

    • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
    • Llegan de manera óptima a los puntos de difícil acceso, como cantos interiores, rendijas y ranuras.
    • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
    • Se consiguen superficies finas.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 300 vatios como mínimo.
    • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Taladro; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Hierro fundido
      • Acero fundido
      • Duroplásticos
      • Elastómeros
      • Acero, acero fundido
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplásticos
      • Madera
      • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Duroplásticos; Elastómeros; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera

    Nota:

    • Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra