Disco blando de láminas de fieltro FFS Ø 115 mm agujero 22,23 para trabajos de pulido con amoladora angular

Número de artículo: 4007220936085
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
Precio para 5 Unidad: 143,50 €
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220936085
Copiar
EAN / GTIN 4007220936085
Copiar
Número del fabricante 4007220936085
Copiar
Número L L51050 158
Copiar
Fabricante August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • W (blanda)

Descripción:

Los discos de láminas de fieltro se emplean para el prepulido y el pulido espejo en componentes de medianos a grandes. Los discos de láminas de fieltro se utilizan cuando deben mantenerse exactamente las formas geométricas gracias a su dureza y flexibilidad. Para ello suelen utilizarse pastas de pulir de diamante y pastas de pulir.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 8350 RPM
  • r.p.m., óptimas: 1650 RPM
  • Ejecución: W (blanda)
  • Ancho, unid. métrica: 22 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm

Ventaja:

  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
  • Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.
  • Baja carga térmica de la pieza de trabajo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para abrillantado y mecanizado de piezas de trabajo con muchos contornos utilizar la ejecución blanda. Si se quieren conseguir superficies muy finas, se pueden utilizar sucesivamente las versiones dura y blanda.
  • Tipo de trabajo: Pulido
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio