Disco de corte EHT 125x1,0x22,23 mm recto línea de salida START STEELOX para acero/acero inoxidable (25)

Número de artículo: 4007220912218
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 1000 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 4007220912218
    EAN / GTIN 4007220912218
    Número del fabricante 69120939
    Número L L51080 269

    Descripción

    Descripción:

    La línea START ofrece la calidad PFERD de confianza para trabajos de artesanía y montaje. El compacto programa abarca las herramientas más habituales para acero y acero inoxidable (INOX). Se obtienen resultados de trabajo fiables con uno costes de adquisición atractivos. Disco de corte para acero y acero inoxidable (INOX), con buen potencia de corte y larga vida útil. Operarios de todo el mundo confían en el azul y eligen los finos discos de corte PFERD. El programa de PFERD incluye muchas versiones distintas de discos de corte finos y, por tanto, ofrece la herramienta adecuada para cada aplicación: optimizados desde el punto de vista ergonómico, eficientes y con el máximo nivel de seguridad. Los discos de corte finos de PFERD destacan por la fórmula del aglomerante especial. Una intensa investigación y desarrollo, y su acertada implementación en nuestras modernas instalaciones de producción, garantizan los máximos estándares de calidad y seguridad de PFERD.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 12200 RPM
    • Molde: EHT / 41 / T1
    • Ancho, unid. métrica: 1 mm
    • Ø agujero: 22.23 mm
    • Abrasivo: Corindón A
    • ø exterior, unid. métrica: 125 mm

    Ventaja:

    • Corte fino y sin rebabas.
    • Comodidad y seguridad.
    • Discos de corte rápidos.
    • Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).
    • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Corte de perfiles; Corte de chapas; Corte de material macizo; Realización de aberturas
    • Tipos de máquina: Amoladora angular

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Acero
      • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra