Cepillo manual con cuerpo de plástico y mango ergonómico HBUP, 3 hileras, alambre de acero Ø 0,40

Número de artículo: 4007220906644
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
    Tipo de producto Cepillo metálico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220906644
    EAN / GTIN 4007220906644
    Número del fabricante 43674503

    Descripción

    Descripción:

    PFERD ofrece un amplio programa de cepillos manuales con diferentes formas y materiales de alambre. Uso universal para todos los trabajos de limpieza y de eliminación de herrumbre. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

    Característica:

    • Número, hileras: 3
    • Sistema de fijación: Manual
    • Ø material de cerda: 0.4 mm
    • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
    • Longitud, cerda: 25 mm
    • Longitud, total: 290 mm

    Ventaja:

    • Trabajo cómodo y ergonómico gracias al mango acodado de dos componentes.
    • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Limpieza; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso; Mecanizado de cordones de soldadura
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra