Disco de desbaste CC-GRIND-SOLID 115x22,23 mm COARSE línea de rendimiento SG INOX para acero inoxidable

Número de artículo: 4007220900895
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220900895
EAN / GTIN 4007220900895
Número del fabricante 64186115
Número L L51070 309

Descripción

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Con el CC-GRIND-SOLID, PFERD ofrece una alternativa moderna, potente y ergonómica al disco de desbaste. Disco de desbaste para acero inoxidable (INOX), con buenas propiedades de rectificado y máxima vida útil.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 13300 RPM
  • Molde: CC-GRIND SOLID
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Grano cerámico CO-COOL
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm

Ventaja:

  • Proceso de trabajo muy rápido gracias al abrasivo altamente agresivo.
  • Mucho más ergonómico que el disco de desbaste: el ruido y las vibraciones se reducen un 50 %, así como el polvo, un 80 %.
  • La estructura del plato portante de fibra de vidrio garantiza un uso igual de robusto y seguro que con un disco de desbaste.
  • Calidad de superficie claramente superior que con los discos de desbaste.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Utilizar solo con la superficie. No es adecuado para el amolado periférico. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar con un ángulo de ataque plano y con el juego de bridas de fijación SFS CC-GRIND.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX)

Volumen de suministro:

  • Pedir por separado el juego bridas de fijación SFS.