Fresa de metal duro de alto rendimiento MICRO cilíndrica ZYA Ø 03x13 mm, mango Ø 3 mm, mecanizado fino

Número de artículo: 4007220895535
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220895535
    EAN / GTIN 4007220895535
    Número del fabricante 21201273
    Número L L51140 44

    Descripción

    Descripción:

    Las fresas de metal duro con dentado MICRO se han diseñado especialmente para el arranque de virutas fino y se utilizan en los ámbitos donde se emplean, entre otras cosas, muelas abrasivas con mango. Ofrecen un mayor rendimiento de rectificado y producen una buena calidad de superficie, especialmente, en comparación con las superficies fresadas de manera convencional. Al mismo tiempo, trabajan con pocas vibraciones y poco ruido. Conservan su geometría a lo largo de toda la vida útil. Resultan ideales para los trabajos de mecanizado manuales y con máquina. Permiten mecanizar prácticamente cualquier material con una dureza de hasta 68 HRC. Fresa cilíndrica según DIN 8032.

    Característica:

    • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 64000 RPM
    • r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 48000 RPM
    • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 48000 RPM
    • r.p.m. desde, materiales resistentes a altas temperaturas: 48000 RPM
    • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 48000 RPM
    • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 64000 RPM
    • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 80000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 64000 RPM
    • r.p.m. hasta, metales no férricos: 64000 RPM
    • r.p.m. hasta, materiales resistentes a altas temperaturas: 64000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 64000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 80000 RPM
    • Dentado: MICRO
    • ø exterior, unid. métrica: 3 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
    • Longitud, dentado: 13 mm
    • Longitud, total: 43 mm

    Ventaja:

    • Alta calidad de la superficie.
    • A diferencia de las puntas de desbaste, la geometría no se modifica por el desgaste.
    • Mecanizado de prácticamente cualquier material hasta 68 HRC.
    • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Especialmente ideal para mecanizado fino, limpieza de precisión muy fina, correcciones en la construcción de herramientas y moldes, o bien para afilar herramientas de corte. En la medida de lo posible, utilice las herramientas en máquinas potentes con husillo con acoplamiento elástico para evitar las vibraciones. Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 3 mm en máquinas con una potencia de 75 a 300 vatios.
    • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Fundición maleable
      • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
      • Bronce
      • Aceros para aplicaciones
      • Hierro fundido
      • Acero fundido
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Metal no férrico duro
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Acero
      • Acero, acero fundido
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Aceros para herramientas
      • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
      • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Bronce; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Metal no férrico duro; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra