Carda redonda POS, sin trenzar RBU Ø100x10 mm mango Ø 6 mm alambre de acero inoxidable Ø 0,30 (10)

Número de artículo: 4007220894637
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220894637
EAN / GTIN 4007220894637
Número del fabricante 43701020
Número L L51510 116

Descripción

Descripción:

Uso universal para limpieza, eliminación de óxido, alisado, limpieza de cordones de soldadura, desbarbado ligero y eliminación de corrosión y pintura. PFERD utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.;La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas. El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C.

Característica:

  • Embalajes: Embalaje POS
  • r.p.m., máx.: 12000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 4800 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 7800 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 10 mm
  • Sistema de fijación: Mango
  • Ø material de cerda: 0.3 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 100 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero inoxidable (INOX)
  • Longitud, cerda: 25 mm
  • Longitud, total: 50 mm

Ventaja:

  • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
  • Muy buena resistencia a la corrosión.
  • Se consiguen superficies finas.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 300 vatios como mínimo.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de la decoloración; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Taladro; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Metal no férrico duro
    • Materiales refractarios
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no férricos
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Titanio; Aleaciones de titanio

Nota:

  • Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra