Carda de plato COMPOSITE DBUR 150x22,2 mm agujero, filamento cerámico Ø 1,10 mm, grano 120, uso estacionario

Número de artículo: 4007220837252
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
    Tipo de producto Cepillo de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220837252
    EAN / GTIN 4007220837252
    Número del fabricante 43400040
    Número L L51510 972

    Descripción

    Descripción:

    Carda especialmente agresiva con anillo protector. Especialmente ideal para el desbarbado y el mecanizado de superficies en máquinas estacionarias. Las cardas composite de PFERD han sido desarrolladas específicamente para el uso automatizado en la industria. Son apropiadas para una multitud de aplicaciones y se pueden utilizar en muchas máquinas diferentes gracias a sus posibilidades de sujeción variables. Esto ofrece la ventaja de que la producción y el repaso de la pieza de trabajo se pueden ejecutar en la misma máquina. De esta manera se puede reducir el volumen de trabajos manuales de elevado coste y conseguir resultados reproducibles con tiempos de ciclo cortos. Para el uso eficiente es necesario coordinar numerosos parámetros de aplicación, por ejemplo, el tiempo de mecanizado y el avance, así como elegir la carda apropiada. Las cardas con grano cerámico (CO) destacan por su elevada resistencia y una capacidad de corte muy buena. Para conseguir altos niveles de desbaste y un comportamiento de la carda agresivo. La cerda sintética soporta temperaturas de hasta 220 °C.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 2500 RPM
    • r.p.m., óptimas, desde: 1000 RPM
    • r.p.m., óptimas, hasta: 1600 RPM
    • Sistema de fijación: Agujero
    • Ø agujero: 22.2 mm
    • Ø material de cerda: 1.1 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 150 mm
    • Material de cerda: Grano cerámico (CO)
    • Tamaño de grano: 120
    • Longitud, cerda: 38 mm
    • Longitud, cerda hasta anillo: 19 mm

    Ventaja:

    • Larga vida útil y efecto agresivo gracias a la densidad muy elevada de la cerda.
    • Marcha extremadamente suave gracias a la distribución uniforme del material de las cerdas.
    • El anillo protector evita que se abra el trenzado.
    • Si el material de cerda está desgastado hasta el anillo protector, este puede retirarse para un uso posterior sin que cambie el comportamiento de la carda.
    • Gracias al anillo protector se puede regular la expansión y flexibilidad de las cerdas.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor. Quitar el anillo protector en cuanto las cerdas se desgasten hasta llegar al anillo. De este modo se libera el resto de la cerda y se puede seguir usando hasta el final. Para obtener un diámetro de apertura más grande o para llegar a puntos de difícil acceso, quitar el anillo protector al comenzar el trabajo.
    • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
    • Tipos de máquina: Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Bronce
      • Hierro fundido
      • Acero fundido
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Metal no férrico duro
      • Materiales refractarios
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Superaleaciones a base de níquel o titanio
      • Otros metales no férricos
      • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
      • Acero, acero fundido
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio; Aleaciones de titanio

    Volumen de suministro:

    • Esta carda de plato se suministra con dos agujeros de arrastre con diámetro 6,5 mm. Diámetro del círculo del agujero 31 mm.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra