Plato de apoyo COMBICLICK Ø 100 mm, rosca M10 para amoladora angular 100

Número de artículo: 4007220836200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220836200
EAN / GTIN 4007220836200
Número del fabricante 44890190
Número L L51050 947

Descripción

Ejecución:

  • medio

Descripción:

Con este plato de apoyo, las herramientas COMBICLICK se pueden utilizar en las amoladoras angulares convencionales. El sistema COMBICLICK está formado por un plato de apoyo desarrollado especialmente y un soporte estable en la parte trasera de la herramienta. La especial geometría del canal de ventilación garantiza el paso de gran cantidad de aire, de manera que se reduce la carga térmica del abrasivo y de la pieza de trabajo. Un sistema de fijación rápida, una retención robusta para asegurar la herramienta y el sistema de refrigeración integrado logran, en comparación con las herramientas convencionales, una temperatura de la pieza de trabajo hasta un 30 % inferior, un rendimiento de rectificado superior en un 25 %, una vida útil superior en un 30 % y un mejor aprovechamiento del abrasivo. Dureza CC-GT (media) = negro

Característica:

  • PFERD Tipo: CC-GT 100
  • r.p.m., máx.: 15300 RPM
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 100
  • Adecuada para: Amoladora angular 100 y rosca M10
  • Ejecución: medio
  • ø exterior, unid. métrica: 100 mm
  • Ø rosca: M10

Ventaja:

  • Reducción considerable de la carga térmica gracias a la geometría del canal de ventilación.
  • Alta rentabilidad gracias a que los tiempos de cambio de herramienta son mínimos.
  • Innovador sistema de fijación rápida que garantiza un manejo cómodo con un cambio de herramienta rápido.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 80 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra