Afilador para cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-X Ø 5,16 mm para paso de cadena 3/8″

Número de artículo: 4007220835937
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Limas para afilar sierras de cadenas

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220835937
Copiar
EAN / GTIN 4007220835937
Copiar
Número del fabricante 4007220835937
Copiar
Número L L51060 174
Copiar
Fabricante August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

El programa de productos de PFERD incluye afiladores tanto para el afilado manual como el afilado mecánico de cadenas de motosierra. Los afiladores de PFERD destacan por su larga vida útil y su manejo sencillo. Los afiladores PFERD para cadenas de motosierra son ideales para el afilado manual de cadenas de motosierra. El afilado manual es más económico y mucho más suave que el de las máquinas de afilado, lo que prolonga la vida útil de la cadena de motosierra en caso de reafilado previo. El afilador para cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-X convence por la excelente posición de la lima, la forma ergonómica del aparato y el manejo más fácil. El aparato utiliza un ángulo de afilado de 30°. El afilador para cadenas de motosierra incluye el afilador, una lima de cadenas de motosierra Classic Line y una lima de calibrador de profundidad. Se suministra con instrucciones de uso detalladas dentro de una funda reutilizable y transparente que lo protege de la suciedad y del deterioro.

Característica:

  • PFERD Tipo: CS-X
  • Paso de cadena: 3/8
  • Ángulo de afilado: 30 °
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 5,16 mm
  • Ancho, unid. métrica: 63 mm
  • Corte: Classic Line
  • Distancia del calibrador de profundidad: 0.65 mm
  • Longitud, unid. métrica: 315 mm
  • Altura: 20 mm

Ventaja:

  • Uso flexible en el lugar de trabajo gracias a su diseño compacto.
  • Fácil manejo y ángulo de afilado definido.
  • Larga vida útil gracias a la posibilidad de sustituir las limas gastadas.
  • Cambio del diente derecho al izquierdo girando el aparato, sin necesidad de desmontar.
  • Forma optimizada para una guía precisa y unos resultados de afilado óptimos.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • Tener en cuenta la distancia definida del calibrador de profundidad.
  • PFERD ofrece este afilador para cadenas de motosierra en ejecuciones que están adaptadas a los diferentes pasos de cadena.