Fresa de metal duro forma cilíndrica ZYA Ø 06x16 mm, mango Ø 6 mm, Z3P medio universal, con dentado cruzado HICOAT

Número de artículo: 4007220835548
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
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220835548
    EAN / GTIN 4007220835548
    Número del fabricante 21101624
    Número L L51060 523

    Descripción

    Descripción:

    El dentado 3 PLUS con recubrimiento HICOAT HC-FEP se caracteriza por su gran dureza y resistencia al desgaste. Permite un desalojo de viruta efectivo gracias a sus mejores propiedades de deslizamiento y es muy resistente a la temperatura. Permite una mayor vida útil de la herramienta, así como su uso en el nivel de velocidad de corte más alto en comparación con las fresas sin recubrimiento. Fresa cilíndrica según DIN 8032 con dentado según DIN 8033.

    Característica:

    • r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 13000 RPM
    • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 24000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 24000 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 40000 RPM
    • Dentado: 3 PLUS HC-FEP
    • ø exterior, unid. métrica: 6 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
    • Longitud, dentado: 16 mm
    • Longitud, total: 55 mm

    Ventaja:

    • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 6 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.
    • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aceros para aplicaciones
      • Acero fundido
      • Aleaciones de aluminio duras
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acero
      • Acero, acero fundido
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Aceros para herramientas
      • Materiales que se pueden procesar: Aceros para aplicaciones; Acero fundido; Aleaciones de aluminio duras; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Aceros para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra