POLISTAR -TUBE PST Ø 80 mm agujeros Ø 4 mm A240 para el desbaste de agujeros y tubos

Número de artículo: 4007220834831
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Estrella de lijado de material no tejido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220834831
EAN / GTIN 4007220834831
Número del fabricante 42732129

Descripción

Descripción:

Las estrellas de amolar POLISTAR-TUBE se componen de varias capas remachadas entre sí. Son especialmente adecuadas para el mecanizado de superficies interiores de tubos y codos. Usar las estrellas de amolar con los ejes flexibles apropiados 4 PST-T DIN 10/M4.

Característica:

  • Número, capas: 6 Stück
  • r.p.m., máx.: 4750 RPM
  • r.p.m., óptimas: 1900 RPM
  • Ø agujero: 4 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 80 mm
  • Tamaño de grano: 240

Ventaja:

  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
  • Se evita la formación de corrosión en tubos de acero inoxidable (INOX) gracias al empleo de remaches de acero inoxidable.
  • Obtención de calidades de superficie muy finas hasta Ra 0,2 µm.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 15–20 m/s. Seleccionar el diámetro de la herramienta por el diámetro interior del tubo: PST-T ø 80 mm para ø interiores de tubo 50–55 mm El tamaño de grano 240 es adecuado para el valor de rugosidad 0,3–0,4 μm Ra.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • Pedir por separado el perno.

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra