Disco de corte sierra circular de metal T 300x2,8x25,4 mm línea universal PSF CHOP STEEL para acero

Número de artículo: 4007220832264
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220832264
    EAN / GTIN 4007220832264
    Número del fabricante 66323074

    Descripción

    Descripción:

    El programa PFERD ofrece discos de corte para sierras de tronzar metal (CHOPSAW) en diferentes ejecuciones y medidas. Los discos de corte para las sierras de tronzar metal se utilizan para el corte de material macizo, perfiles y tubos. El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Herramienta muy versátil de dureza K con una capa de tejido intermedia. Para el corte agresivo con pocas rebabas.

    Característica:

    • Velocidad de trabajo, máx.: 80 m/s
    • r.p.m., máx.: 5100 RPM
    • Molde: EHT / 41 / T1
    • Ancho, unid. métrica: 2.8 mm
    • Ø agujero: 25.4 mm
    • Abrasivo: Corindón A
    • ø exterior, unid. métrica: 300 mm

    Ventaja:

    • Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil.
    • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
    • Corte con pocas rebabas gracias a la menor fricción lateral.
    • Para trabajos de corte universales.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Corte; Corte de tubos; Corte de perfiles; Corte de material macizo
    • Tipos de máquina: CHOPSAW HD hasta 3 kW; Máquinas estacionarias

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Acero
      • Materiales que se pueden procesar: Acero

    Nota:

    • Utilizar solo en máquinas estacionarias con una potencia hasta 3 kW.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra