Disco de desbaste E 125x7,4x22,23 mm línea especial SGP STEELOX para acero/acero inoxidable

Número de artículo: 4007220827512
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220827512
EAN / GTIN 4007220827512
Número del fabricante 62212848
Número L L51150 21

Descripción

Descripción:

Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. Gracias a su diseño de varias capas, el disco de desbaste WHISPER genera considerablemente menos vibración y ruido que los discos de desbaste convencionales. El ruido generado se reduce hasta 12 dB(A), lo que equivale a una reducción de más del 90 %. Además, la estructura flexible de la herramienta permite un desbaste suave y cómodo con una calidad de superficie excelente.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Molde: E WHISPER / 27 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 7.4 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm

Ventaja:

  • Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).
  • Menor emisión de ruido y menos vibraciones que con los discos de desbaste convencionales.
  • Comodidad de amolado.
  • Soluciona muchos problemas en el caso de cascarilla.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra