Disco de láminas lijadoras STRONG POLIFAN PFC 180x22,23 mm cónico Z50 línea SGP STEEL para acero

Número de artículo: 4007220827482
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220827482
EAN / GTIN 4007220827482
Número del fabricante 67788180
Número L L51120 111

Descripción

Descripción:

Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. Los usuarios que apuestan por el mejor rendimiento optan por el innovador disco de láminas lijadoras POLIFAN-STRONG. Supera claramente a los discos de láminas lijadoras convencionales y redefine la máxima rentabilidad. Gracias a su diseño único, consigue un rendimiento de rectificado inigualable. Además, tiene una vida útil sorprendentemente más larga que los discos de láminas lijadoras convencionales. El POLIFAN STRONG de PFERD está patentado en muchos países del mundo. El innovador disco de láminas lijadoras POLIFAN-STRONG es una herramienta extraordinaria con un rendimiento de arranque muy alto. Gracias a su diseño, se caracteriza por ser mucho más rentable que los discos de láminas lijadoras convencionales.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 8500 RPM
  • Molde: PFC STRONG / B / T29
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón de circonio Z
  • ø exterior, unid. métrica: 180 mm
  • Tamaño de grano: 50

Ventaja:

  • Desbaste rápido gracias a una agresividad constante hasta el último grano abrasivo.
  • Máxima rentabilidad gracias al máximo arranque por unidad de tiempo y el menor desgaste del disco.
  • Vida útil extremadamente larga.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Ideal para el mecanizado de cantos, por ejemplo, biselar y conseguir un acabado fino.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra