Brazo adaptador para lijadora de banda BSVA 5/155-4/16X610, longitudes de banda: 610 mmx ancho: 6 mm

Número de artículo: 4007220808054
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220808054
EAN / GTIN 4007220808054
Número del fabricante 90002152

Descripción

Descripción:

El adaptador para lijadora de banda puede pivotar sobre la máquina o sobre la empuñadura permitiendo una mayor adaptabilidad a cada tipo trabajo. Brazo adaptador para lijadora de banda con tamaño de rodillo 4x16 mm para una longitud de banda de 610 mm y un ancho de banda de 6 mm.

Característica:

  • PFERD Tipo: BSVA 5/155-4/16x610
  • Ancho de banda útil: 6
  • Ancho, unid. métrica: 4 mm
  • Ancho de banda útil: 610
  • Peso neto: 0.07 kg
  • ø del rodillo, unid. métrica: 16 mm

Ventaja:

  • Cambio de la banda fácil y rápido por la fijación del resorte.
  • Marcha de banda muy precisa gracias a la fuerza tensora de la banda regulable y a la posibilidad de bloqueo del brazo.
  • Ejecución robusta de acero.
  • Aprovechamiento de toda la anchura del rodillo.
  • Pestañas de fijación muy estrechas en la parte frontal del rodillo.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra