Juego de limas para taller WRU 5 piezas en bolsa enrollable 200 mm corte 1 para mecanizado con arranque de virutas basto el y desbaste

Número de artículo: 4007220807972
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220807972
EAN / GTIN 4007220807972
Número del fabricante 11801531
Número L L51060 212

Descripción

Ejecución:

  • WRU

Descripción:

Limas de calidad para la industria y el taller en estuche protector enrollable de PVC, resistente a todos los climas para el almacenamiento en la caja de herramientas o en el banco de trabajo. Cada lima dispone de un mango ergonómico. Corte cruzado para el mecanizado con arranque de virutas basto y el desbaste. La bolsa enrollable se suministra en un embalaje atractivo con ventana.

Característica:

  • PFERD Tipo: 531
  • Ejecución: WRU
  • Longitud, unid. métrica: 200 mm

Ventaja:

  • Ideal para una amplia gama de aplicaciones.
  • Incl. un estuche enrollable adecuado para guardarlas ocupando poco espacio.
  • Capacidad de arranque elevada y uniforme desde la punta hasta la espiga.
  • Larga vida útil.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Utilice la lima para el desbaste o el mecanizado con arranque de virutas.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra