Cuchilla de desbarbar para desbarbador manual BS 2010 para metales no férricos, hierro fundido

Número de artículo: 4007220807927
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220807927
EAN / GTIN 4007220807927
Número del fabricante 14300030
Número L L51060 346

Descripción

Descripción:

PFERD ofrece cuchillas de desbarbado, minicuchillas y avellanadores de desbarbado para desbarbadores manuales. Las cuchillas y los avellanadores son fácilmente intercambiables y se adaptan a diferentes materiales y tareas de mecanizado. Cuchillas para desbarbar para el mecanizado de acero, aluminio, metales no férricos, hierro fundido, plásticos y otros materiales blandos. Las cuchillas para desbarbar pueden utilizarse en el trabajo manual con el soporte adecuado. La cuchilla para desbarbar es adecuada para metales no férricos e hierro fundido.

Característica:

  • PFERD Tipo: BS
  • Utilización en: Metales no férricos e hierro fundido
  • Ancho, unid. métrica: 3.2 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 3 mm

Ventaja:

  • Cuchilla adaptada a las propiedades del material de la pieza de trabajo.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Hierro fundido
    • Plásticos
    • Metal no férrico blando
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Hierro fundido; Plásticos; Metal no férrico blando; Acero

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop