Disco de corte de diamante D1A1R 230x2,5x22,23 mm D427 (basto), segmentado para PRFV/PRFC

Número de artículo: 4007220806074
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220806074
EAN / GTIN 4007220806074
Número del fabricante 68423227
Número L L51220 7

Descripción

Descripción:

Las discos de corte de diamante con aglomerante galvánico pueden usarse tanto para el amolado seco como húmedo. Los discos de corte de diamante con aglomerante galvánico se utilizan para el corte de materiales duros, como metal duro o cerámica, y plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC). Presentan un guiado óptimo para el corte gracias a su gran alojamiento de virutas.

Característica:

  • Segmento protector en cada cara: No disponible
  • Molde: S2
  • Ancho, unid. métrica: 2.5 mm
  • Espesor de hoja: 1.5 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 230 mm
  • Tamaño de grano: D 427

Ventaja:

  • Con la segmentación se consigue un desalojo de virutas excelente.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: El grano basto D 427 es adecuado para el corte de cerámica presinterizada, el rebordeado y el tronzado de plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC).
  • Tipo de trabajo: Corte; Realización de aberturas; Rebordeado
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Cerámica técnica
    • Materiales que se pueden procesar: Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Cerámica técnica

Volumen de suministro:

  • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.