Manguito de circonio GSB cilíndrico Ø 19x25 mm Z40 para un arranque máximo sobre acero

Número de artículo: 4007220804896
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220804896
EAN / GTIN 4007220804896
Número del fabricante 42217092
Número L L51110 95

Descripción

Descripción:

Para trabajos de desgaste bastos con elevada capacidad de arranque y larga vida útil. GSB = embalaje grande de manguitos

Característica:

  • r.p.m., óptimas, desde: 20000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 30000 RPM
  • Abrasivo: Corindón de circonio Z
  • Ø interior, unid. métrica: 19 mm
  • Tamaño de grano: 40
  • Altura: 25 mm

Ventaja:

  • Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
  • Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
  • Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para cambiar fácilmente el manguito, colocarlo y retirarlo girándolo ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el portamanguito sujeto a la máquina. El manguito solo estará fijado de forma segura si se respetan las revoluciones mínimas del portamanguito. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 20–30 m/s. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Acabado rugoso; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio

Volumen de suministro:

  • Pedir el portamanguito por separado.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 30 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
  • Los manguitos no deben sobresalir del portamanguitos.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra