Rollos lijadores cilíndricos POLIROLL PR Ø 12x35 mm agujero Ø 3 mm grano cerámico CO-COOL60

Número de artículo: 4007220803424
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Rollo de lijar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220803424
EAN / GTIN 4007220803424
Número del fabricante 42811346

Descripción

Descripción:

Para un desbaste agresivo con máxima capacidad de arranque en materiales duros y con baja conductividad térmica. Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos autoafilantes. Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen, se consigue una capacidad de arranque bastante mayor, se evita el embozado y se logra un lijado más frío. Los rollos lijadores POLIROLL se componen de abrasivo enrollados en forma de espiral en soporte. El soporte de la lija es tela flexible resistente al desgarro sobre la que se incrusta el grano abrasivo que se recubre con resina sintética logrando el máximo rendimiento de lijado.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 17000 RPM
  • r.p.m., óptimas: 12000 RPM
  • Abrasivo: Grano cerámico CO-COOL
  • ø exterior, unid. métrica: 12 mm
  • Tamaño de grano: 60
  • Altura: 35 mm

Ventaja:

  • Rendimiento de lijado invariablemente elevado durante toda la vida útil gracias a la liberación permanente de grano abrasivo nuevo durante el uso.
  • Asiento seguro durante el uso gracias a la autofijación por el perno cónico ranurado.
  • Cambio de herramienta sencillo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Trabajar siempre con la punta y no con la superficie, para no dañar el encolado por el calor generado. Colocar POLIROLL con la parte encolada hacia el perno. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Afilado; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Bronce
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Titanio

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 11 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra