Disco de corte sierra circular de metal T 300x2,8x25,4 mm línea alto rendimiento SG CHOP STEELOX acero/acero inoxidable

Número de artículo: 4007220803219
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220803219
    EAN / GTIN 4007220803219
    Número del fabricante 66323052

    Descripción

    Descripción:

    El programa PFERD ofrece discos de corte para sierras de tronzar metal (CHOPSAW) en diferentes ejecuciones y medidas. Los discos de corte para las sierras de tronzar metal se utilizan para el corte de material macizo, perfiles y tubos. El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Herramienta muy versátil de dureza K con una capa de tejido intermedia, para acero y acero inoxidable (INOX). Para el corte agresivo con pocas rebabas.

    Característica:

    • Velocidad de trabajo, máx.: 80 m/s
    • r.p.m., máx.: 5100 RPM
    • Molde: EHT / 41 / T1
    • Ancho, unid. métrica: 2.8 mm
    • Ø agujero: 25.4 mm
    • Abrasivo: Corindón A
    • ø exterior, unid. métrica: 300 mm

    Ventaja:

    • Máxima rentabilidad gracias a una vida útil muy larga.
    • Proceso de trabajo muy rápido gracias a su gran potencia de corte.
    • Corte con pocas rebabas gracias a la menor fricción lateral.
    • Para trabajos de corte exigentes.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Corte; Corte de tubos; Corte de perfiles; Corte de material macizo
    • Tipos de máquina: CHOPSAW HD hasta 3 kW; Máquinas estacionarias

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Acero
      • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

    Nota:

    • Utilizar solo en máquinas estacionarias con una potencia hasta 3 kW.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra