Punta de desbaste CAST EDGE cónica Ø 20x40 mm, mango Ø 6 mm SIC30 para fundición gris y de grafito esferoidal

Número de artículo: 4007220803066
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220803066
EAN / GTIN 4007220803066
Número del fabricante 32212531
Número L L51090 407

Descripción

Ejecución:

  • CAST EDGE N

Descripción:

La forma cónica KE es adecuada para una posición de trabajo agradable en el desbaste de superficies y esquinas. La ejecución CAST EDGE para fundición es especialmente adecuada para el uso universal y para el rectificado de penetraciones de metal, así como para el lijado de inclusiones y adhesiones de arena en piezas de trabajo de fundición gris y de grafito esferoidal, en combinación con velocidades de corte elevadas.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 20900 RPM
  • r.p.m., óptimas: 20900 RPM
  • Ejecución: CAST EDGE N
  • Ancho, unid. métrica: 40 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 20 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Tamaño de grano: 30
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Buenas propiedades de rectificado y agresividad desde el principio.
  • Capacidad de arranque elevada en combinación con una larga vida útil.
  • Se entrega en embalaje industrial práctico y respetuoso con el medio ambiente.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste CAST EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición maleable
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

Nota:

  • El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.