Punta de desbaste CAST STEEL cónica Ø 20x40 mm, mango Ø 6 mm A30 para acero fundido

Número de artículo: 4007220803011
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220803011
EAN / GTIN 4007220803011
Número del fabricante 32212231
Número L L51090 547

Descripción

Descripción:

La ejecución CAST STEEL es especialmente adecuada para todo tipo de trabajos duros en acero fundido. Resulta ideal para la eliminación de rebabas en piezas de acero de fundición, así como para el lijado de transiciones tras el corte de bebederos. La forma cónica KE es adecuada para una posición de trabajo agradable en el desbaste de superficies y esquinas.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 20900 RPM
  • r.p.m., óptimas: 20900 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 40 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 20 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Tamaño de grano: 30
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Buenas propiedades de rectificado y agresividad desde el principio.
  • Capacidad de arranque elevada en combinación con una larga vida útil.
  • Se entrega en embalaje industrial práctico y respetuoso con el medio ambiente.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste CAST STEEL alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 25 a 40 m/s.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido

Nota:

  • El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.