Punta de desbaste cilíndrica con mango ALU Ø 13x20 mm, mango Ø 6 mm SiC80, para aluminio

Número de artículo: 4007220802915
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220802915
EAN / GTIN 4007220802915
Número del fabricante 31124408
Número L L51090 427

Descripción

Descripción:

La ejecución ALU es especialmente apropiada para todo tipo de usos en aluminio y metales no férricos. Se utiliza para eliminar las rebabas en las piezas de fundición de aluminio y para biselar los perfiles de aluminio para la preparación de los cordones de soldadura. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos. Con ayuda de una piedra de igualar, se puede llevar a cualquier forma deseada.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 73400 RPM
  • r.p.m., óptimas: 35000 RPM
  • Molde: W 186
  • Ancho, unid. métrica: 20 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 13 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Tamaño de grano: 80
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Gracias a una impregnación especial, se evita el embozado al mecanizar materiales blandos, untuosos o resistentes.
  • Buenas propiedades de rectificado y gran capacidad de arranque.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste ALU alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 20 a 40 m/s.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Cobre
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Cobre; Cinc

Nota:

  • El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.