Cinta abrasiva, grano cerámico BA 20x480 mm CO-COOL60, para amolado de acero inoxidable con lijadora de banda

Número de artículo: 4007220799758
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220799758
    EAN / GTIN 4007220799758
    Número del fabricante 45020123
    Número L L51050 1843

    Descripción

    Descripción:

    Para un desbaste agresivo con máximo rendimiento de rectificado en materiales duros y malos conductores del calor. Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos autoafilantes. Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen, se consigue una capacidad de arranque bastante mayor, se evita el embozado y se logra un lijado más frío. Las bandas cortas están adaptadas a las lijadoras de banda habituales del mercado. Se denominan «cintas abrasivas» según la norma ISO 2976.

    Característica:

    • Ancho, unid. métrica: 20 mm
    • Abrasivo: Grano cerámico CO-COOL
    • Longitud, unid. métrica: 480 mm
    • Según ISO: ISO 2976
    • Tamaño de grano: 60

    Ventaja:

    • Gran resistencia a la rotura con una flexibilidad óptima.
    • Acabados homogéneos gracias a la excelente adherencia del grano.
    • Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
    • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Afilado; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
    • Tipos de máquina: Lijadora de banda y brazos

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Fundición maleable
      • Bronce
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Titanio
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Titanio

    Nota:

    • Tener en cuenta las recomendaciones de seguridad de la VDS (Asociación de fabricantes alemanes de abrasivos) «Recomendaciones de seguridad para el uso de bandas de lija».

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra