Cinta abrasiva, grano cerámico BA 100x282 mm CO-COOL60, para amolado de acero inoxidable, para rodillo Ø 90x100 mm

Número de artículo: 4007220786307
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220786307
    EAN / GTIN 4007220786307
    Número del fabricante 47501880
    Número L L51050 1418

    Descripción

    Descripción:

    Para un desbaste agresivo con máximo rendimiento de rectificado en materiales duros y malos conductores del calor. Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos autoafilantes. Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen, se consigue una capacidad de arranque bastante mayor, se evita el embozado y se logra un lijado más frío. Las bandas cortas están adaptadas a las lijadoras de banda habituales del mercado. Se denominan «cintas abrasivas» según la norma ISO 2976.

    Característica:

    • Ancho, unid. métrica: 100 mm
    • Abrasivo: Grano cerámico CO-COOL
    • Longitud, unid. métrica: 282 mm
    • Tamaño de grano: 60

    Ventaja:

    • Gran resistencia a la rotura con una flexibilidad óptima.
    • Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
    • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Afilado; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
    • Tipos de máquina: Accionamientos de rodillos

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Fundición maleable
      • Bronce
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Titanio
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Titanio

    Nota:

    • Tener en cuenta las recomendaciones de seguridad de la VDS (Asociación de fabricantes alemanes de abrasivos) «Recomendaciones de seguridad para el uso de bandas de lija».

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra