Fresa de metal duro de alto rendimiento TOUGH cilíndrica ZYAS frontal Ø 08x20 mm, mango Ø 6 mm, resistente a los golpes

Número de artículo: 4007220769997
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220769997
EAN / GTIN 4007220769997
Número del fabricante 21000003
Número L L51060 623

Descripción

Descripción:

El dentado TOUGH ha sido diseñado especialmente para aplicaciones exigentes en astilleros, talleres de fundición y construcciones metálicas. También es adecuado para utilizarse en todas las áreas de producción en las que, por sus circunstancias de producción complejas, surgen a menudo roturas de dientes o deterioro de las fresas con dentados convencionales. Las fresas de metal duro con dentado TOUGH son especialmente agresivas y se caracterizan por su excelente arranque de material. Fresa cilíndrica según DIN 8032 con dentado periférico y frontal.

Característica:

  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 10000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 10000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 10000 RPM
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 24000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 14000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • Dentado: TOUGH
  • ø exterior, unid. métrica: 8 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, dentado: 20 mm
  • Longitud, total: 60 mm

Ventaja:

  • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.
  • Innovador sistema de fijación rápida que garantiza un manejo cómodo y un amolado frío.
  • Minimizado de roturas de dientes, desprendimiento y roturas de fresas gracias a los dentados muy robustos y potentes.
  • Se pueden utilizar también en el rango de revoluciones bajo.
  • Gracias a su extrema resistencia a los golpes, ofrece una gran ventaja en aplicaciones que requieren la utilización de mangos largos.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones. El dentado TOUGH puede utilizarse con materiales hasta 54 HRC. En caso de materiales más duros, recomendamos realizar previamente las pruebas pertinentes. Las fresas de metal duro con dentado TOUGH son adecuadas para el uso con percusión en caso de prolongadores de mango, para usos con grandes ángulos de trabajo, para fresar contornos estrechos o para situaciones en las que no pueden utilizarse números de revoluciones elevados. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 6 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Aceros para aplicaciones
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aceros para herramientas
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra