Prolongador rígido STV13 longitud 500 mm incl. pinza de 6 mm Máx. r.p.m 25.000

Número de artículo: 4007220768242
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220768242
EAN / GTIN 4007220768242
Número del fabricante 80900232
Número L L51050 1546

Descripción

Descripción:

Los prolongadores rígidos resultan ideales para mecanizado de puntos de difícil acceso. Ejecución con diámetro 13 mm y longitud 500 mm. Pinzas 3 mm, 2 DM SW 9/11 mm, 1 SKS 4 mm

Característica:

  • Radio de flexión máx.: 150 mm
  • Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM
  • Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
  • ø: 13 mm
  • Longitud, unid. métrica: 500 mm
  • Peso neto: 0.67 kg
  • ø exterior, unid. métrica: 13 mm

Ventaja:

  • Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.
  • Prolongación larga y muy fina.

Volumen de suministro:

  • Pueden adquirirse una ejecución curvada, longitudes especiales y posibilidades de adaptación a la pieza previa consulta. Las longitudes mínimas para ejecuciones curvadas son posibles a partir de 500 mm.

Nota:

  • El principio de la posibilidad de flexión y el radio de flexión dependen del tipo de STV y del grado de flexión deseado.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra