Carda PIPELINE, trenzada RBG Ø 125x6 mm M14 alambre de acero Ø 0,50 mm amoladora angular

Número de artículo: 4007220750995
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220750995
EAN / GTIN 4007220750995
Número del fabricante 43302502
Número L L51510 533

Descripción

Descripción:

Carda agresiva y estable que soporta una elevada carga mecánica. Se puede utilizar de forma óptima en trabajos pesados en la construcción de tuberías y contenedores. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Característica:

  • Número, alambres trenzados: 48 Stück
  • r.p.m., máx.: 12500 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 6300 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 12500 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 6 mm
  • Sistema de fijación: Rosca
  • Alojamiento X-LOCK: sin
  • Ø agujero: 0 mm
  • Disposición del material de cerda: Trenzado Pipeline
  • Ø material de cerda: 0.5 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Ø rosca: M14x2
  • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
  • Longitud, cerda: 18 mm

Ventaja:

  • Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
  • Gracias a su ejecución extremadamente estrecha, llegan perfectamente a los puntos de difícil acceso, como raíces de soldadura.
  • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares potentes.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Descascarillado; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra