Cepillo limpiatubos IBU Ø 32x100 mm, rosca 1/2″ BSW, alambre de acero Ø 0,25

Número de artículo: 4007220749425
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Cepillos para interiores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220749425
    EAN / GTIN 4007220749425
    Número del fabricante 43679111
    Número L L51510 73

    Descripción

    Descripción:

    Especialmente adecuada para desbarbado y limpieza de tubos, roscas, manguitos y cilindros. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 1000 RPM
    • Ancho, unid. métrica: 100 mm
    • Sistema de fijación: Rosca
    • Ø material de cerda: 0.25 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 32 mm
    • Ø rosca: 1/2 BSW
    • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
    • Longitud, total: 170 mm

    Ventaja:

    • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
    • Se consiguen superficies finas.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar con rotación a la derecha.
    • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Hierro fundido
      • Acero fundido
      • Duroplásticos
      • Acero, acero fundido
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplásticos
      • Madera
      • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Duroplásticos; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera

    Volumen de suministro:

    • BSW = British Standard Whitworth (norma británica Whitworth)

    Nota:

    • Para un uso seguro, introducir el cepillo en la pieza de trabajo antes de comenzar el proceso.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra