Cepillo limpiatubos IBU Ø 30x100 mm con ojal, alambre de latón Ø 0,20

Número de artículo: 4007220749265
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillos para interiores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220749265
EAN / GTIN 4007220749265
Número del fabricante 43679272
Número L L51510 557

Descripción

Descripción:

Para trabajos ligeros de limpieza y desbarbado en agujeros roscados y rebajes como, por ejemplo, chaveteros. Especialmente adecuada para trabajos pesados manuales. Las cardas con material de cerda de alambre de latón son aptas para ámbitos de aplicación especiales como el acabado de superficies en piezas de trabajo de cobre y latón. El alambre de latón es más blando y flexible que el alambre de acero. PFERD utiliza alambre de latón con calidad CuZn37 en todas las cardas. El alambre de latón soporta temperaturas de hasta 180 °C.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 100 mm
  • Sistema de fijación: Manual
  • Ø material de cerda: 0.15 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 30 mm
  • Material de cerda: Alambre de latón (MES)
  • Longitud, total: 300 mm

Ventaja:

  • Permiten la máxima precisión y eficiencia en el mecanizado de piezas de filigrana.
  • Permite llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso, como el interior de tubos y agujeros.
  • No generar chispas.
  • Se consiguen superficies finas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de capas de óxido
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Latón
    • Cobre
    • Otros metales no férricos
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Latón; Cobre; Otros metales no férricos; Cinc

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra