Disco de láminas lijadoras POLIFAN PFC 125x22,23 mm cónico CO-COOL 40 SG STEELOX acero/acero inoxidable

Número de artículo: 4007220725467
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220725467
EAN / GTIN 4007220725467
Número del fabricante 67760425
Número L L51120 119

Descripción

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de láminas lijadoras POLIFAN muy adecuado para el amolado frío en materiales difíciles de mecanizar, como acero de alta aleación y resistente a la corrosión, aleaciones a base de níquel y titanio.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Molde: PFC / B / T29
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Grano cerámico CO-COOL
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Tamaño de grano: 40

Ventaja:

  • El grano cerámico con efecto de autoafilado garantiza un resultado del trabajo óptimo incluso en materiales difíciles de mecanizar.
  • Menor aportación de calor a la pieza de trabajo que con otros discos de láminas lijadoras.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Costra
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Cascarilla
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Aleaciones de aluminio duras; Costra; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Cascarilla; Acero inoxidable (INOX); Acero

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra