Disco de lija COMBICLICK, corindón, Ø 125 mm A-COOL150 para acero inoxidable

Número de artículo: 4007220722329
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela de fibra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220722329
    EAN / GTIN 4007220722329
    Número del fabricante 64191115
    Número L L51050 10

    Descripción

    Descripción:

    El sistema COMBICLICK está formado por un plato de apoyo desarrollado especialmente y un soporte estable en la parte trasera de la herramienta. Gracias al plato de apoyo las herramientas COMBICLICK se pueden utilizar con amoladoras angulares convencionales. La especial geometría del canal de ventilación garantiza el paso de gran cantidad de aire, de manera que se reduce la carga térmica del abrasivo y de la pieza de trabajo. Un sistema de fijación rápida, una retención robusta para asegurar la herramienta y el sistema de refrigeración integrado logran, en comparación con las herramientas convencionales, una temperatura de la pieza de trabajo hasta un 30 % inferior, un rendimiento de rectificado superior en un 25 %, una vida útil superior en un 30 % y un mejor aprovechamiento del abrasivo. Las discos de fibra PFERD se fabrican según la norma ISO 16057 en la forma A1, ejecución F con la referencia «discos de fibra vulcanizados». Para todo tipo de trabajo de desgaste, desde lijado fino hasta lijado muy fino, en materiales malos conductores del calor como, por ejemplo, acero inoxidable (INOX) y aluminio. Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen, se consigue una capacidad de arranque bastante mayor, se evita el embozado y se logra un lijado más frío.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 12200 RPM
    • Abrasivo: Corindón A-COOL
    • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
    • Tamaño de grano: 150

    Ventaja:

    • Innovador sistema de fijación rápida que garantiza un manejo cómodo y un amolado frío.
    • Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil y su extraordinaria capacidad de arranque.
    • Superficie de acabado homogénea gracias a los abrasivos de alta calidad.
    • El cambio de herramienta extremadamente rápido y sencillo reduce el coste de trabajo.
    • Con COMBICLICK las virutas resultantes no provocan rayas y se consigue una máxima utilización del abrasivo disponible.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Las discos de fibra COMBICLICK con el plato de apoyo COMBICLICK se pueden utilizar en las amoladoras angulares convencionales. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta. Amolado especialmente blando y flexible en el amolado frontal.
    • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
    • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Acero inoxidable (INOX)

    Volumen de suministro:

    • Pedir el plato de apoyo COMBICLICK por separado.

    Nota:

    • La velocidad periférica máxima admisible es 80 m/s.
    • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra