Limas cerámicas KFF planas 1,0x10x150 mm A180, para la construcción de herramientas y moldes

Número de artículo: 4007220669129
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220669129
EAN / GTIN 4007220669129
Número del fabricante 40100618
Número L L51050 604

Descripción

Descripción:

Las limas cerámicas están hechas de fibras cerámicas de gran calidad incrustadas en un aglomerante de resina sintética especial. Son adecuadas para el mecanizado de superficies y lugares de difícil acceso en la fabricación de herramientas y moldes. Código de color del tamaño de grano 180 = oro

Característica:

  • Molde: Plano
  • Ancho, unid. métrica: 10 mm
  • Abrasivo: Fibra cerámica
  • Longitud, unid. métrica: 150 mm
  • Tamaño de grano: 180
  • Altura: 1 mm

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.
  • Se obtienen superficies de muy buena calidad.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para una capacidad de arranque máxima utilizar la lima en angulo de 45°.
  • Tipo de trabajo: Afinado; Lijado fino en pasos; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Acero fundido; Cobre; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra