Limas cerámicas KFF planas 1,0x4x150 mm A700, para la construcción de herramientas y moldes

Número de artículo: 4007220668955
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
    Tipo de producto Lima de precisión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220668955
    EAN / GTIN 4007220668955
    Número del fabricante 40100170
    Número L L51100 624

    Descripción

    Descripción:

    Las limas cerámicas están hechas de fibras cerámicas de gran calidad incrustadas en un aglomerante de resina sintética especial. Son adecuadas para el mecanizado de superficies y lugares de difícil acceso en la fabricación de herramientas y moldes. Código de color del tamaño de grano 700 = azul

    Característica:

    • Molde: Plano
    • Ancho, unid. métrica: 4 mm
    • Abrasivo: Fibra cerámica
    • Longitud, unid. métrica: 150 mm
    • Tamaño de grano: 700
    • Altura: 1 mm

    Ventaja:

    • Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.
    • Se obtienen superficies de muy buena calidad.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Para una capacidad de arranque máxima utilizar la lima en angulo de 45°.
    • Tipo de trabajo: Afinado; Lijado fino en pasos; Mecanizado de superficies
    • Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Acero fundido
      • Cobre
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Acero fundido; Cobre; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra