Limas cerámicas KFF planas 1,0x4x150 mm A400, para la construcción de herramientas y moldes

Número de artículo: 4007220668948
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
Tipo de producto Lima de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220668948
EAN / GTIN 4007220668948
Número del fabricante 40100140
Número L L51100 512

Descripción

Descripción:

Las limas cerámicas están hechas de fibras cerámicas de gran calidad incrustadas en un aglomerante de resina sintética especial. Son adecuadas para el mecanizado de superficies y lugares de difícil acceso en la fabricación de herramientas y moldes. Código de color del tamaño de grano 400 = naranja

Característica:

  • Molde: Plano
  • Ancho, unid. métrica: 4 mm
  • Abrasivo: Fibra cerámica
  • Longitud, unid. métrica: 150 mm
  • Tamaño de grano: 400
  • Altura: 1 mm

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.
  • Se obtienen superficies de muy buena calidad.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para una capacidad de arranque máxima utilizar la lima en angulo de 45°.
  • Tipo de trabajo: Afinado; Lijado fino en pasos; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Acero fundido; Cobre; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra