Plato de apoyo de alto rendimiento con tuerca de fijación Ø 115 H-GT115 M14 para amoladora angular 115

Número de artículo: 4007220668115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220668115
EAN / GTIN 4007220668115
Número del fabricante 44890080
Número L L51050 191

Descripción

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Plato de apoyo de alto rendimiento con larga vida útil gracias al plástico reforzado de fibra de vidrio resistente a la abrasión. Muy adecuado para el amolado frío gracias a las aletas de refrigeración radiales y gran capacidad de arranque gracias a la rigidez del disco de fibra.

Característica:

  • PFERD Tipo: H-GT 115
  • r.p.m., máx.: 13300 RPM
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 115
  • Adecuada para: Amoladora angular 115 y rosca M14
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ø rosca: M14

Volumen de suministro:

  • Se suministrará junto con la tuerca de fijación adecuada.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 80 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.