Accesorios mango de alambre con ojal IBUS para cepillos limpiatubos con rosca M6 1000 mm de longitud

Número de artículo: 4007220660805
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cepillo para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220660805
EAN / GTIN 4007220660805
Número del fabricante 43690204
Número L L51510 787

Descripción

Descripción:

Apropiado para trabajos con el cepillo limpiatubos con rosca.

Característica:

  • PFERD Tipo: IBUS M6 1000
  • Sistema de fijación: Rosca
  • ø exterior de manguito roscado: 12 mm
  • Ø rosca: M6
  • Longitud, total: 1000 mm

Ventaja:

  • Permiten llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso.

Volumen de suministro:

  • Observe el diámetro exterior del manguito roscado: M6 = 12 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra