Cepillo limpiatubos IBU Ø 22x100 mm, rosca 3/8″ BSW, filamento SiC Ø 0,90, grano 180

Número de artículo: 4007220660690
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220660690
EAN / GTIN 4007220660690
Número del fabricante 43679084
Número L L51510 128

Descripción

Descripción:

Especialmente adecuada para desbarbado y limpieza de tubos, roscas, manguitos y cilindros. Las cardas con carburo de silicio (SiC) resultan muy adecuadas para el desbarbado y el acabado de superficies. La cerda sintética C soporta temperaturas de hasta 220 °C. Además de una rosca, este cepillo limpiatubos también cuenta con un prolongador de mango de 10 mm.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 1000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 100 mm
  • Sistema de fijación: Rosca
  • Ø material de cerda: 0.1 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 22 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 10 mm
  • Ø rosca: 3/8 BSW
  • Material de cerda: Carburo de silicio (SiC)
  • Tamaño de grano: 180
  • Longitud, total: 170 mm

Ventaja:

  • Es posible la fijación a la pinza gracias al prolongador de mango.
  • Los granos abrasivos están incorporados en filamentos de plástico flexibles
  • en consecuencia, las cerdas no solo trabajan con las puntas, sino también con los laterales.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor. Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar con rotación a la derecha.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Trabajo manual; Taladro

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Duroplásticos
    • Otros metales no férricos
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Duroplásticos; Otros metales no férricos; Acero inoxidable (INOX); Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera

Volumen de suministro:

  • BSW = British Standard Whitworth (norma británica Whitworth)

Nota:

  • Para un uso seguro, introducir el cepillo en la pieza de trabajo antes de comenzar el proceso.