Descripción:
Especialmente adecuada para desbarbado y limpieza de tubos, roscas, manguitos y cilindros. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C. Además de una rosca, este cepillo limpiatubos también cuenta con un prolongador de mango de 10 mm.
Característica:
- r.p.m., máx.: 1000 RPM
- Ancho, unid. métrica: 100 mm
- Sistema de fijación: Rosca
- Ø material de cerda: 0.2 mm
- ø exterior, unid. métrica: 22 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 10 mm
- Ø rosca: 3/8 BSW
- Material de cerda: Alambre de acero (ST)
- Longitud, total: 170 mm
Ventaja:
- Es posible la fijación a la pinza gracias al prolongador de mango.
- Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
- Se consiguen superficies finas.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar con rotación a la derecha.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Trabajo manual; Taladro
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Hierro fundido
- Acero fundido
- Duroplásticos
- Acero, acero fundido
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplásticos
- Madera
- Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Duroplásticos; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera
Volumen de suministro:
- BSW = British Standard Whitworth (norma británica Whitworth)
Nota:
- Para un uso seguro, introducir el cepillo en la pieza de trabajo antes de comenzar el proceso.