Cepillo limpiatubos IBU Ø 13x80 mm M6, alambre de acero Ø 0,20

Número de artículo: 4007220660447
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220660447
EAN / GTIN 4007220660447
Número del fabricante 43679031
Número L L51510 22

Descripción

Descripción:

Especialmente adecuada para desbarbado y limpieza de tubos, roscas, manguitos y cilindros. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C. Además de una rosca, este cepillo limpiatubos también cuenta con un prolongador de mango de 6 mm.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 1000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 80 mm
  • Sistema de fijación: Rosca
  • Ø material de cerda: 0.2 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 13 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Ø rosca: M6
  • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
  • Longitud, total: 120 mm

Ventaja:

  • Es posible la fijación a la pinza gracias al prolongador de mango.
  • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
  • Se consiguen superficies finas.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar con rotación a la derecha.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Trabajo manual; Taladro

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Duroplásticos
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Duroplásticos; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera

Nota:

  • Para un uso seguro, introducir el cepillo en la pieza de trabajo antes de comenzar el proceso.