Cepillo manual para mecánica de precisión HBFM, 4 hileras, alambre de acero Ø 0,15 mm

Número de artículo: 4007220659502
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Cepillo metálico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220659502
EAN / GTIN 4007220659502
Número del fabricante 43674001
Número L L51510 417

Descripción

Descripción:

PFERD ofrece un amplio programa de cepillos manuales con diferentes formas y materiales de alambre. Excelente para trabajos ligeros en superficies finas. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C. El diámetro del material de cerda de 0,15 mm posibilita un comportamiento de la carda suave y produce un acabado de superficie fino.

Característica:

  • Número, hileras: 4
  • Sistema de fijación: Manual
  • Ø material de cerda: 0.15 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
  • Longitud, cerda: 20 mm
  • Longitud, total: 220 mm

Ventaja:

  • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra