Empuñadura HA 6 Z SP 3.0 DPF/SRF con pinzas de 3 mm, máx. r.p.m. 18.000

Número de artículo: 4007220657768
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220657768
EAN / GTIN 4007220657768
Número del fabricante 86210110
Número L L51050 1028
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Empuñadura recta con dispositivo de fijación rápida, pinzas de 6 mm y conexión de muelle dúplex/de anillo extensible DPF/SRF/Ø 10 mm. La empuñadura con pinzas de 2,34 mm puede adquirirse previa consulta.

Característica:

  • PFERD Tipo: HA 6 Z SP 3.0 DPF/SRF
  • r.p.m., máx.: 18000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 22 mm
  • Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 10 mm
  • Empuñadura, acoplamiento G: DPF/SRF
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 3
  • Longitud, unid. métrica: 139 mm
  • Peso neto: 0.109 kg
  • Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 10
  • ø exterior, unid. métrica: 22 mm
  • Altura: 22 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra