Descripción:
Aparato para limar para procesos de lijado, desbaste y pulido con marcha suave y alta precisión. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. Máquina neumática con ejecución de válvula rotativa. Solo puede utilizarse sin aceite. Fijaciones de herramienta: mango redondo ø 3 mm, acoplamiento de ranura (L x A x AL) 10 x 1,5 x 10 mm para limas cerámicas. Manguera de salida de aire de 0,32 m y manguera de alimentación de aire de 1,5 m con rosca de 1/4″ interior y boquilla de enchufe con rosca (STGA), 1 llave de fijación, perno.
Característica:
- Presión de servicio: 6.3 bar
- Tipo de válvula: Giratoria
- Ancho, unid. métrica: 28 mm
- Consumo de aire en vacío: 0.05 m³/min
- Consumo de aire con carga: 0.03 m³/min
- Longitud, unid. métrica: 220 mm
- Peso neto: 0.18 kg
- Manguera de alimentación, ø interior: 4 mm
- Salida de aire: Parte posterior
- Frecuencia, desde: 22000 Hub/min
- Altura: 28 mm
- Longitud recorrido: 0.7 mm
Ventaja:
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- La máquina es adecuada para limas con mango redondo.
- La máquina es adecuada para el uso continuo como ejecución de válvula rotativa.
- Peso reducido y manejable.
Nota:
- El uso de aceite en el aire comprimido puede ocasionar daños en el motor.