Muela abrasiva Ø 200x30 mm, agujero Ø 32 mm A24 para trabajos de desgaste universal

Número de artículo: 4007220612378
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220612378
EAN / GTIN 4007220612378
Número del fabricante 39008456
Número L L51090 661

Descripción

Descripción:

Las muelas abrasivas de PFERD pueden utilizarse con las amoladoras habituales del mercado. La ejecución UNIVERSAL es ideal para el uso universal en el taller.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 3350 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 30 mm
  • Ø agujero: 32 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 200 mm
  • Tamaño de grano: 24

Ventaja:

  • Larga vida útil.
  • Gran estabilidad de forma.
  • Alto rendimiento de rectificado.
  • Caquillos reductores integrados para su montaje en todo tipo de husillo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Una limpieza regular del disco deja los granos afilados al descubierto y mantiene una superficie de desbaste uniforme. Ajustar constantemente el soporte de la pieza de trabajo al diámetro de la muela (espacio máx. 3 mm).
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afilado; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: amoladora

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero inoxidable (INOX); Acero

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 35 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
  • Antes de colocar el cuerpo de amolado, testar que suena bien para asegurar que no tenga ninguna fisura (los cuerpos de amolado dañados tienen un sonido claro).