Amoladora angular neumática PWSA 4/200 HV 20.000 r.p.m./300 vatios

Número de artículo: 4007220598184
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Amoladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220598184
EAN / GTIN 4007220598184
Número del fabricante 80700277
Número L L51700 31

Descripción

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La potente máquina dispone de una altura reducida de la cabeza angular y es adecuada para el uso con una mano. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 300 Watt
  • Número de revoluciones: 20000 RPM
  • Grupo de pinzas: 5
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ancho, unid. métrica: 37 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.57 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.42 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 150 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 3 Tropfen
  • Peso neto: 0.52 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 69 mm

Ventaja:

  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • La máquina dispone de un altura reducida de la cabeza angular y es ideal para espacios de trabajo estrechos.
  • Buena relación entre tamaño y peso respecto al rendimiento.
  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra