Plato de apoyo COMBIDISC medio para sistema CDR Ø 38 mm SBHR con mango Ø 6 mm

Número de artículo: 4007220597057
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220597057
EAN / GTIN 4007220597057
Número del fabricante 42721392
Número L L51100 315

Descripción

Ejecución:

  • M (medio)

Descripción:

Soporte adecuado para herramientas abrasivas COMBIDISC.

Característica:

  • PFERD Tipo: SBHR
  • Sistema de fijación: Sistema CDR
  • r.p.m., máx.: 25000 RPM
  • Ejecución: M (medio)
  • Ancho, unid. métrica: 0 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 38 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, mango: 40

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra