Rodillo de vellón POLINOX PNL Ø 100x100 mm chaveta Ø 19 mm A180 para lijado fino y acabado

Número de artículo: 4007220593530
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
    Tipo de producto Cilindro de rectificado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220593530
    EAN / GTIN 4007220593530
    Número del fabricante 44641018
    Número L L51100 679

    Descripción

    Descripción:

    Los rodillos de amolar de vellón POLINOX son adecuados para el mecanizado de superficies grandes. El vellón de amolar está dispuesto radialmente. Las láminas están empaquetadas de forma compacta, garantizando así una elevada vida útil de la herramienta.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 4800 RPM
    • r.p.m., óptimas: 2500 RPM
    • Ancho, unid. métrica: 100 mm
    • Ø agujero: 19 mm
    • Abrasivo: Corindón A
    • ø exterior, unid. métrica: 100 mm
    • Tamaño de grano: 180

    Ventaja:

    • Larga vida útil gracias a la disposición compacta de las láminas.
    • Amolado frío y baja carga térmica de la pieza de trabajo.
    • Se evita el embozado de la herramienta gracias a la estructura abierta y la elevada flexibilidad del material de vellón.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies
    • Tipos de máquina: Accionamientos de rodillos

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Latón
      • Bronce
      • Acero fundido
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Cobre
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplásticos
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Cinc
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

    Volumen de suministro:

    • El ø del agujero de 19 mm con 4 chaveteros es adecuado para todas las amoladora para rodillos habituales.

    Nota:

    • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra